Chei tubulare Beta Tools 928A 34
SOCKET WRENCHES WITH 3/4" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL OPENING BETA 928A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:928A 34
Rubix:d1183897
Producator:009280034
EAN:8014230035888

Detalii produs : 928A 34 BETA - SOCKET BETA TOOLS 928A 34
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 376 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 34 mm |
| Lungime | 60 mm |
| Pătrat | 19.05 mm |
| Diametru (inch) | 1.3386 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 376 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
