Pantofi de protecție unisex Beta Tools 7210BKK 36
Soft suede shoe, perforated
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:7210BKK 36
Rubix:d1193047
Producator:072100336
EAN:8014230661438

Detalii produs : 7210BKK 36 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7210BKK 36
Soft suede shoe, perforated
Puncte forte
Soft suede shoe, perforated
Aplicații
Safety footwear
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 36 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | scăzut |
| Culoare | portocale |
| Material de bază | catifea |
| ESD | da |
| Rezistent la apa | da |
| Categorie de securitate | s1p |
| Rezistență la alunecare | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
36
