Referințe
Bürkert:222147
Rubix:d939880

Detalii produs : 222147 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 222147
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 120 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 40 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
