Referințe
Bürkert:222160
Rubix:d968529
Producator:222160

Detalii produs : 222160 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 222160
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 13 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
