Referințe
Bürkert:222169
Rubix:d969795

Detalii produs : 222169 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 222169
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
