Referințe
Bürkert:222179
Rubix:d984433

Detalii produs : 222179 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 222179
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
