Tăietor monobloc Sandvik Coromant R215.36-08050-AC19H1610
Solid-carbide CoroMill® Plura cutter for surfacing and dressing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R215.36-08050-AC19H1610
Rubix:d675738
Producator:5742838



Detalii produs : R215.36-08050-AC19H1610 SANDVIK - R215.36-08050-AC19H1610 SANDVIK
Solid-carbide CoroMill® Plura end mill for finishing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 8 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Numărul de dinți | 6 |
| Lungimea tăieturii | 19 mm |
| Lungime totală | 63 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 50 ° |
| Lungimea capacității | 19 mm |
| Unghiul de tăiere | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere