Tăietor monobloc Sandvik Coromant R215.36-16060-AC32L1620
Solid-carbide CoroMill® Plura milling cutter for facing and dressing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R215.36-16060-AC32L1620
Rubix:d667562
Producator:5742684



Detalii produs : R215.36-16060-AC32L1620 SANDVIK - R215.36-16060-AC32L1620 SANDVIK
Solid-carbide end mill CoroMill® Plura for finishing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 16 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Numărul de dinți | 6 |
| Lungimea tăieturii | 32 mm |
| Lungime totală | 92 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 60 ° |
| Lungimea capacității | 31.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere