Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2S340-1200-200-MA1640
Solid-carbide CoroMill® Plura milling cutter for facing and squaring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2S340-1200-200-MA1640
Rubix:d694018
Producator:6260171



Detalii produs : 2S340-1200-200-MA1640 SANDVIK - 2S340-1200-200-MA1640 SANDVIK
CoroMill® Plura solid-carbide end mill for high-feed facing and squaring
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 26 mm |
| Lungime totală | 83 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 41 ° |
| Lungimea capacității | 26 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere