Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.24-12030EAJ12G1610
Solid-carbide CoroMill® Plura surfacing-dressing cutter R216.24-12030EAJ12G1610
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.24-12030EAJ12G1610
Rubix:d642740
Producator:5743054



Detalii produs : R216.24-12030EAJ12G1610 SANDVIK - R216.24-12030EAJ12G1610 SANDVIK
Solid carbide end mill CoroMill® Plura for hard milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 12 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 36 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere