Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0750-023A1-NM H10F
Solid carbide drill CoroDrill® 860
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:860.1-0750-023A1-NM H10F
Rubix:d665177
Producator:6253882




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 23.5 mm |
Detalii produs : 860.1-0750-023A1-NM H10F SANDVIK - 860.1-0750-023A1-NM H10F SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 23.5 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 130 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere