Burghiu spiral Sandvik Coromant 861.1-1310-157A1-GMGC34
Solid carbide drill CoroDrill® 861
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:861.1-1310-157A1-GMGC34
Rubix:d670106
Producator:6151148




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 13.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 258 mm |
| Lungimea tăieturii | 159.3 mm |
Detalii produs : 861.1-1310-157A1-GMGC34 SANDVIK - 861.1-1310-157A1-GMGC34 SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 861
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 13.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 258 mm |
| Lungimea tăieturii | 159.3 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 12.1603 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere