Burghiu spiral Sandvik Coromant R840-1270-50-A0A1220
Solid carbide drill CoroDrill® Delta-C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R840-1270-50-A0A1220
Rubix:d637629
Producator:5748537




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 12.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 124 mm |
| Lungimea tăieturii | 61.8 mm |
Detalii produs : R840-1270-50-A0A1220 SANDVIK - R840-1270-50-A0A1220 SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® Delta-C
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 12.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 124 mm |
| Lungimea tăieturii | 61.8 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere