Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2S220-1200-150-NCH10F
Solid carbide monobloc CoroMill® Plura for surfacing and dressing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2S220-1200-150-NCH10F
Rubix:d640648
Producator:6260145



Detalii produs : 2S220-1200-150-NCH10F SANDVIK - 2S220-1200-150-NCH10F SANDVIK
Solid carbide end mill CoroMill® Plura for high chip flow rates
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 35 mm |
| Lungime totală | 83 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 18 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere