Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.33-05050-AK13H1620

Solid carbide monobloc CoroMill® Plura milling cutter for surfacing and dressing R216.33-05050-AK13H1620

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:R216.33-05050-AK13H1620
Rubix:d695482
Producator:5743324
brand logo

rezumat tehnic

Diametru5 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : R216.33-05050-AK13H1620 SANDVIK - R216.33-05050-AK13H1620 SANDVIK


CoroMill® Plura solid carbide end mill for stable multi-operation milling

Informații tehnice


atribute
Diametru5 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii6 mm
Numărul de dinți3
Lungimea tăieturii13 mm
Lungime totală57 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului50 °
Lungimea capacității13 mm
Unghiul de tăiere90 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere