Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-1110-089A1-NMH10F
Solid carbide monobloc drill CoroDrill® 860
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:860.1-1110-089A1-NMH10F
Rubix:d654724
Producator:6253707




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 11.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 171 mm |
| Lungimea tăieturii | 90.3 mm |
Detalii produs : 860.1-1110-089A1-NMH10F SANDVIK - 860.1-1110-089A1-NMH10F SANDVIK
Solid carbide monobloc drill CoroDrill® 860
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 11.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 171 mm |
| Lungimea tăieturii | 90.3 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 130 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere