Burghiu spiral Sandvik Coromant 861.1-1750-210A1-GMGC34
Solid carbide monobloc drill CoroDrill® 861
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:861.1-1750-210A1-GMGC34
Rubix:d673566
Producator:6268296




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 17.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 318 mm |
| Lungimea tăieturii | 212.9 mm |
Detalii produs : 861.1-1750-210A1-GMGC34 SANDVIK - 861.1-1750-210A1-GMGC34 SANDVIK
Solid carbide monobloc drill CoroDrill® 861
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 17.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 318 mm |
| Lungimea tăieturii | 212.9 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 12.1657 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere