Burghiu spiral Sandvik Coromant R840-0820-50-A0A1220
Solid carbide monobloc drill CoroDrill® Delta-C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R840-0820-50-A0A1220
Rubix:d653504
Producator:5747241




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 8.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 103 mm |
| Lungimea tăieturii | 42.4 mm |
Detalii produs : R840-0820-50-A0A1220 SANDVIK - R840-0820-50-A0A1220 SANDVIK
Solid carbide monobloc drill CoroDrill® Delta-C
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 8.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 103 mm |
| Lungimea tăieturii | 42.4 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere