Tăietor monobloc Sandvik Coromant 316-10SL442-10000P 1730
Solid carbide monoblock CoroMill 316 head for heavy milling (roughing) - Length up to 1.5xD - EH coupling
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:316-10SL442-10000P 1730
Rubix:d687193
Producator:6874170
EAN:7323220296255

Detalii produs : 316-10SL442-10000P 1730 SANDVIK - 316-10SL442-10000P 1730 SANDVIK
Solid carbide monoblock head CoroMill® 316 for heavy milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 10 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | rotund |
| Diametrul cozii | 9.7 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 12 mm |
| Lungime totală | 18.5 mm |
| Material de tăiere | carbid |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
