Tăietor monobloc Sandvik Coromant R215.36-14060-AC26L1620
Solid-carbide monoblock CoroMill® Plura for face and shoulder milling
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R215.36-14060-AC26L1620
Rubix:d673214
Producator:5742805



Detalii produs : R215.36-14060-AC26L1620 SANDVIK - R215.36-14060-AC26L1620 SANDVIK
Solid-carbide monoblock CoroMill® Plura end mill for finishing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 14 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 14 mm |
| Numărul de dinți | 6 |
| Lungimea tăieturii | 26 mm |
| Lungime totală | 83 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 60 ° |
| Lungimea capacității | 26 mm |
| Unghiul de tăiere | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere