Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.34-08040-BC19K1640
Solid carbide monoblock CoroMill® Plura for facing and dressing R216.34-08040-BC19K1640
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.34-08040-BC19K1640
Rubix:d698041
Producator:5743100



Detalii produs : R216.34-08040-BC19K1640 SANDVIK - R216.34-08040-BC19K1640 SANDVIK
Solid carbide end mill CoroMill® Plura for roughing with chipbreaker
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 8 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 19 mm |
| Lungime totală | 63 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 40 ° |
| Lungimea capacității | 19 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere