Tăietor monobloc Sandvik Coromant RA215.26-2050BAL23L1620
Solid carbide monoblock CoroMill® Plura for facing and dressing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA215.26-2050BAL23L1620
Rubix:d693481
Producator:5739941



Detalii produs : RA215.26-2050BAL23L1620 SANDVIK - RA215.26-2050BAL23L1620 SANDVIK
Solid carbide monoblock end mill CoroMill® Plura for finishing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 7.938 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 9.525 mm |
| Numărul de dinți | 6 |
| Lungimea tăieturii | 35.72 mm |
| Lungime totală | 114.3 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 50 ° |
| Lungimea capacității | 35.72 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere