Tăietor monobloc Sandvik Coromant R215.36-20060-AC38L1620
Solid carbide monoblock CoroMill® Plura for facing and dressing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R215.36-20060-AC38L1620
Rubix:d678002
Producator:5742739



Detalii produs : R215.36-20060-AC38L1620 SANDVIK - R215.36-20060-AC38L1620 SANDVIK
Solid carbide monoblock end mill CoroMill® Plura for finishing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 20 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Numărul de dinți | 6 |
| Lungimea tăieturii | 38 mm |
| Lungime totală | 104 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 60 ° |
| Lungimea capacității | 38 mm |
| Unghiul de tăiere | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere