Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2P340-0600-PA1630
Solid carbide monoblock CoroMill® Plura for facing and squaring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2P340-0600-PA1630
Rubix:d697118
Producator:6260104



Detalii produs : 2P340-0600-PA1630 SANDVIK - 2P340-0600-PA1630 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for high-feed facing and squaring
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 6 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 13 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 37 ° |
| Lungimea capacității | 13 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere