Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2S221-2000-250-NGH10F
Solid-carbide monoblock CoroMill® Plura for facing and trimming
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2S221-2000-250-NGH10F
Rubix:d695294
Producator:6261158



Detalii produs : 2S221-2000-250-NGH10F SANDVIK - 2S221-2000-250-NGH10F SANDVIK
Solid-carbide end mill CoroMill® Plura for high material removal rates
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 20 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 19.7 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 100 mm |
| Lungime totală | 150 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 100 mm |
| Unghiul de tăiere | 17 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere