Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2P212-0080-PC1620
Solid-carbide monoblock CoroMill® Plura for surfacing and dressing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2P212-0080-PC1620
Rubix:d689688
Producator:6260064



Detalii produs : 2P212-0080-PC1620 SANDVIK - 2P212-0080-PC1620 SANDVIK
Solid-carbide end mill CoroMill® Plura for micro-milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 0.8 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 3 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 4 mm |
| Lungime totală | 60 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere