Burghiu spiral Sandvik Coromant 861.1-0690-083A1-GMGC34
Solid carbide monoblock drill CoroDrill® 861
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:861.1-0690-083A1-GMGC34
Rubix:d637614
Producator:6151051




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 6.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 158 mm |
| Lungimea tăieturii | 83.9 mm |
Detalii produs : 861.1-0690-083A1-GMGC34 SANDVIK - 861.1-0690-083A1-GMGC34 SANDVIK
Solid carbide monoblock drill CoroDrill® 861
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 6.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 158 mm |
| Lungimea tăieturii | 83.9 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 12.1594 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere