Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.34-10030-BC22B1620
Solid-carbide monoblock milling cutter CoroMill® Plura for facing and dressing R216.34-10030-BC22B1620
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.34-10030-BC22B1620
Rubix:d698760
Producator:5743304



Detalii produs : R216.34-10030-BC22B1620 SANDVIK - R216.34-10030-BC22B1620 SANDVIK
Solid-carbide monoblock end mill CoroMill® Plura for roughing with chipbreaker
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 10 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 10 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
| Lungime totală | 72 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 40 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere