Tăietor monobloc Sandvik Coromant 316-16SM450-16010P 1730
Solid carbide one-piece CoroMill 316 toroidal multi-operations head
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:316-16SM450-16010P 1730
Rubix:d671861
Producator:7611763
EAN:7323223929235

Detalii produs : 316-16SM450-16010P 1730 SANDVIK - 316-16SM450-16010P 1730 SANDVIK
Stable solid carbide one-piece CoroMill® 316 multi-operations head
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 16 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | rotund |
| Diametrul cozii | 15.5 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 8.5 mm |
| Lungime totală | 18.7 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Lungimea capacității | 15.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
