Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.24-16030GAP16G1610
Solid carbide one-piece CoroMill® Plura end mill for facing and dressing R216.24-16030GAP16G1610
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.24-16030GAP16G1610
Rubix:d668622
Producator:5743099



Detalii produs : R216.24-16030GAP16G1610 SANDVIK - R216.24-16030GAP16G1610 SANDVIK
Solid carbide one-piece CoroMill® Plura end mill for hard milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 16 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 16 mm |
| Lungime totală | 150 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 150 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere