Tăietor monobloc Sandvik Coromant 1P240-1800-XA1630
Solid-carbide one-piece CoroMill® Plura for surfacing and dressing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1P240-1800-XA1630
Rubix:d681571
Producator:6259729



Detalii produs : 1P240-1800-XA1630 SANDVIK - 1P240-1800-XA1630 SANDVIK
Solid-carbide end mill CoroMill® Plura for heavy roughing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 18 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 18 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 32 mm |
| Lungime totală | 92 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 35 ° |
| Lungimea capacității | 32.5 mm |
| Unghiul de tăiere | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
