Burghiu spiral Sandvik Coromant 861.1-0556-111A1-GMGC34
Solid carbide one-piece drill CoroDrill® 861
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:861.1-0556-111A1-GMGC34
Rubix:d680086
Producator:6151015




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.56 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 170 mm |
| Lungimea tăieturii | 112 mm |
Detalii produs : 861.1-0556-111A1-GMGC34 SANDVIK - 861.1-0556-111A1-GMGC34 SANDVIK
Solid carbide one-piece drill CoroDrill® 861
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.56 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 170 mm |
| Lungimea tăieturii | 112 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 20.1439 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere