Tăietor monobloc Sandvik Coromant R215.36-10050-AC22H1610

Solid carbide one-piece milling cutter CoroMill® Plura for surfacing and dressing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:R215.36-10050-AC22H1610
Rubix:d655552
Producator:5742789
brand logo

rezumat tehnic

Diametru10 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : R215.36-10050-AC22H1610 SANDVIK - R215.36-10050-AC22H1610 SANDVIK


Solid carbide one-piece end mill CoroMill® Plura for finishing

Informații tehnice


atribute
Diametru10 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii10 mm
Numărul de dinți6
Lungimea tăieturii22 mm
Lungime totală72 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului50 °
Lungimea capacității22 mm
Unghiul de tăiere45 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere