Alezor de masina solid Sandvik Coromant 835.T-0500-A1-MF1024
Solid carbide one-piece reamer CoroReamer™ 835
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:835.T-0500-A1-MF1024
Rubix:d652871
Producator:6267073




rezumat tehnic
| Diametrul nominal (metric) | 5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 74.25 mm |
| Diametrul cozii | 5 mm |
Detalii produs : 835.T-0500-A1-MF1024 SANDVIK - 835.T-0500-A1-MF1024 SANDVIK
CoroReamer™ 835 is optimized for ISO P and ISO M materials. Internal coolant supply and the highly uneven spacing of the cutting edges are two features that ensure truly tight hole tolerances and high-quality surface finishes.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul nominal (metric) | 5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 74.25 mm |
| Diametrul cozii | 5 mm |
| Materialul caroseriei | carbid |
| Lungimea tăieturii | 39 mm |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere