Referințe
INA:W10/F7-CF53
Rubix:d755377

Documente
Detalii produs : W10/F7-CF53 INA - W10/F7-CF53 INA
Solid shaft W, solid shaft, without tapped holes
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 616 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Lungime | 6000 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
