Referințe
INA:W12/F7-CF53
Rubix:d755433
Producator:0000114089200




Documente
Detalii produs : W12/F7-CF53 INA - W12/F7-CF53 INA
Solid shaft W, solid shaft, without tapped holes
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 887 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lungime | 6000 mm |
| Toleranță | f7 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
