Referințe
INA:W50/H6-X90
Rubix:d755422
Producator:0011413500400

Documente
Detalii produs : W50H6-X90 INA - W50H6-X90 INA
Solid shaft W, solid shaft, without tapped holes
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15400 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lungime | 6000 mm |
| Toleranță | h6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
