Arbore solid/ Arbore cuțit Bosch Rexroth R072402002
Solid shafts with four track ribs R0724 0
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R072402002
Rubix:d752943



Detalii produs : R072402002 REXROTH - R072402002 REXROTH
SOLID SHAFT WVD4-20-1500 &
Precision solid shaft WVD4-20-1500, stainless steel
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18.2 mm |
| Lungime | 1500 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
