Referințe
MAPA:999-6
Rubix:d820051
Producator:34999416
EAN:3245429994166

Detalii produs : 999-6 MAPA - MAPA SOLO ULTRA 999 GLOVE S PK100
Solo 999 de la MAPA este o mănușă de unică folosință din nitril, concepută pentru medii uleioase în care precizia mișcărilor rămâne indispensabilă. Grosimea sa de 0,1 mm și finisajul interior clorurat facilitează îmbrăcarea și scoaterea mănușii, chiar și în condiții de producție intensă. Clasificată în Categoria 3, aceasta oferă protecție chimică și biologică certificată conform mai multor standarde europene.
Caracteristici:
Solo 999 este o mănușă de unică folosință din nitril, concepută pentru manipulări care necesită precizie și protecție. Grosimea redusă favorizează sensibilitatea tactilă și precizia mișcărilor în timpul lucrărilor la piese mici sau al manipulărilor delicate. Impermeabilă, mănușa protejează împotriva anumitor produse chimice, precum și împotriva microorganismelor.
Finisajul interior clorurat facilitează îmbrăcarea și scoaterea mănușii, un avantaj prețios pentru operațiunile repetate. La rândul său, suprafața exterioară granulată îmbunătățește prinderea obiectelor. Absența siliconului limitează riscul de urme sau defecte pe anumite suprafețe sensibile înainte de vopsire. Nitrilul constituie, de asemenea, o alternativă pentru persoanele sensibile la proteinele din latexul natural.
Specificații:
- Material: nitril
- Culoare: alb
- Finisaj interior: clorurat
- Finisaj exterior: granulat
- Lungime: 290 mm
- Grosime: 0,1 mm
- AQL etanșeitate: 1,5 (nivel de calitate acceptabil pentru defectele de etanșeitate)
- Rezistivitate de suprafață (EN 1149-1, 25 % UR): 1,2E+11 Ω
- Rezistență verticală (EN 1149-2, 25 % UR): 1,2E+9 Ω
- Ambalare: 100 de mănuși pe cutie, 1 000 de mănuși pe cutie de carton
Standarde:
- Marcaj CE - EPI categoria III: echipament individual de protecție destinat riscurilor grave sau ireversibile. Această clasificare implică un control efectuat de un organism notificat.
- EN ISO 374-1 Tip B (JKT): protecție împotriva anumitor substanțe chimice. Literele J, K și T corespund, respectiv, n-heptanului, sodei caustice 40 % și formaldehidei 37 %.
- EN ISO 374-5 VIRUS: protecție împotriva microorganismelor, inclusiv bacterii, ciuperci și viruși.
- EN ISO 21420 - Dexteritate 5/5: nivel maxim de dexteritate pentru manipularea obiectelor care necesită precizie și sensibilitate tactilă.
Caracteristici:
Solo 999 este o mănușă de unică folosință din nitril, concepută pentru manipulări care necesită precizie și protecție. Grosimea redusă favorizează sensibilitatea tactilă și precizia mișcărilor în timpul lucrărilor la piese mici sau al manipulărilor delicate. Impermeabilă, mănușa protejează împotriva anumitor produse chimice, precum și împotriva microorganismelor.
Finisajul interior clorurat facilitează îmbrăcarea și scoaterea mănușii, un avantaj prețios pentru operațiunile repetate. La rândul său, suprafața exterioară granulată îmbunătățește prinderea obiectelor. Absența siliconului limitează riscul de urme sau defecte pe anumite suprafețe sensibile înainte de vopsire. Nitrilul constituie, de asemenea, o alternativă pentru persoanele sensibile la proteinele din latexul natural.
Specificații:
- Material: nitril
- Culoare: alb
- Finisaj interior: clorurat
- Finisaj exterior: granulat
- Lungime: 290 mm
- Grosime: 0,1 mm
- AQL etanșeitate: 1,5 (nivel de calitate acceptabil pentru defectele de etanșeitate)
- Rezistivitate de suprafață (EN 1149-1, 25 % UR): 1,2E+11 Ω
- Rezistență verticală (EN 1149-2, 25 % UR): 1,2E+9 Ω
- Ambalare: 100 de mănuși pe cutie, 1 000 de mănuși pe cutie de carton
Standarde:
- Marcaj CE - EPI categoria III: echipament individual de protecție destinat riscurilor grave sau ireversibile. Această clasificare implică un control efectuat de un organism notificat.
- EN ISO 374-1 Tip B (JKT): protecție împotriva anumitor substanțe chimice. Literele J, K și T corespund, respectiv, n-heptanului, sodei caustice 40 % și formaldehidei 37 %.
- EN ISO 374-5 VIRUS: protecție împotriva microorganismelor, inclusiv bacterii, ciuperci și viruși.
- EN ISO 21420 - Dexteritate 5/5: nivel maxim de dexteritate pentru manipularea obiectelor care necesită precizie și sensibilitate tactilă.
Puncte forte
- Subțirimea nitrilului: precizie în mișcări la manipularea pieselor sau a uneltelor de dimensiuni mici
- Rezistență mecanică: utilizare posibilă în medii uleioase sau la operațiuni industriale curente
- Absența siliconului: limitarea urmelor sau defectelor pe tablă sau sticlă înainte de vopsire
- Finisaj interior clorurat: îmbrăcare și scoatere ușoare în timpul operațiunilor repetate
- Suprafață exterioară granulată: prindere mai bună a obiectelor manipulate
- Rezistență mecanică: utilizare posibilă în medii uleioase sau la operațiuni industriale curente
- Absența siliconului: limitarea urmelor sau defectelor pe tablă sau sticlă înainte de vopsire
- Finisaj interior clorurat: îmbrăcare și scoatere ușoare în timpul operațiunilor repetate
- Suprafață exterioară granulată: prindere mai bună a obiectelor manipulate
Aplicații
Solo 999 este utilizat în situații în care protecția chimică și dexteritatea trebuie să coexiste. În industria mecanică și auto, asigură protecție la asamblarea pieselor mici uleioase sau grase, precum și în operațiunile de pregătire a suprafețelor înainte de vopsire, unde absența siliconului este indispensabilă. Lucrările cu materiale compozite în aeronautică, în special manipularea rășinilor, constituie un alt domeniu de utilizare curent.
În mediile de laborator și în sectorul farmaceutic, această mănușă își găsește utilitatea în fabricarea medicamentelor, prepararea farmaceutică și fazele de cercetare sau analiză care necesită manipularea pieselor de precizie. Certificarea sa virală și conformitatea cu standardele biologice o fac utilizabilă în orice mediu supus unor protocoale sanitare stricte, cum ar fi camerele albe sau zonele de producție controlate.
În mediile de laborator și în sectorul farmaceutic, această mănușă își găsește utilitatea în fabricarea medicamentelor, prepararea farmaceutică și fazele de cercetare sau analiză care necesită manipularea pieselor de precizie. Certificarea sa virală și conformitatea cu standardele biologice o fac utilizabilă în orice mediu supus unor protocoale sanitare stricte, cum ar fi camerele albe sau zonele de producție controlate.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 6 |
|---|---|
| Lungime | 290 mm |
| Culoare | alb |
| Material de bază | nitril |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.1 mm |
| Pulbere | nu |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
