Roata V conica Mecaline 05SPA315
SPA Section Five Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:05SPA315
Rubix:d740799
Producator:856591
EAN:3660338118760

Documente
Detalii produs : 05SPA315 MECALINE - ROATA CUREA 5G SPA 315 TB 3535 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 315 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Tip | 7 |
| Lățimea jantei | 80 mm |
| Diametrul exterior | 320.5 mm |
| Lățime | 89 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere