Roata V conica Mecaline 01SPA112
SPA Section Single Groove V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:01SPA112
Rubix:140866
Producator:856195
EAN:3660338114847

Documente
Detalii produs : 01SPA112 MECALINE - ROATA CUREA 1G SPA 112 TB 1610 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 112 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Tip | 1 |
| Lățimea jantei | 20 mm |
| Diametrul exterior | 117.5 mm |
| Lățime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere