Roata V conica Mecaline 03SPA630

SPA Section Three Grooves V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:03SPA630
Rubix:d740520
Producator:856382
EAN:3660338116698
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Diametru orientativ630 mm
Bucsă conic3020
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 03SPA630 MECALINE - ROATA CUREA 3G SPA 630 TB 3020 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Diametru orientativ630 mm
Bucsă conic3020
Numărul de caneluri3
Tip4
Lățimea jantei50 mm
Diametrul exterior635.5 mm
Lățime51 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere