Roata V conica Mecaline 02SPA071

SPA Section Two Grooves V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:02SPA071
Rubix:140923
Producator:856267
EAN:3660338115554
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Diametru orientativ71 mm
Bucsă conic1108
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 02SPA071 MECALINE - ROATA CUREA 2G SPA 71 TB 1108 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Diametru orientativ71 mm
Bucsă conic1108
Numărul de caneluri2
Tip8
Lățimea jantei35 mm
Diametrul exterior76.5 mm
Lățime22 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere