Roata V conica Mecaline 08SPB280
SPB Section Eight Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:08SPB280
Rubix:d747323
Producator:856788
EAN:3660338120718

Documente
Detalii produs : 08SPB280 MECALINE - ROATA CUREA 8G SPB 280 TB 3535 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 280 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 8 |
| Tip | 3 |
| Lățimea jantei | 158 mm |
| Diametrul exterior | 287 mm |
| Lățime | 89 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere