Roata V conica Mecaline 05SPB150
SPB Section Five Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:05SPB150
Rubix:d740811
Producator:856604
EAN:3660338118890

Documente
Detalii produs : 05SPB150 MECALINE - ROATA CUREA 5G SPB 150 TB 2517 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 150 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Tip | 3 |
| Lățimea jantei | 101 mm |
| Diametrul exterior | 157 mm |
| Lățime | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere