Roata V conica Mecaline 10SPB355

SPB Section Ten Grooves V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:10SPB355
Rubix:d740340
Producator:856844
EAN:3660338121265
brand logo

rezumat tehnic

Profilspb
Diametru orientativ355 mm
Bucsă conic4040
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 10SPB355 MECALINE - ROATA CUREA 10G SPB 355 TB 4040 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspb
Diametru orientativ355 mm
Bucsă conic4040
Numărul de caneluri10
Tip6
Lățimea jantei196 mm
Diametrul exterior362 mm
Lățime102 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere