Roata V conica Mecaline 10SPB500

SPB Section Ten Grooves V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:10SPB500
Rubix:d740343
Producator:856847
EAN:3660338121296
brand logo

rezumat tehnic

Profilspb
Diametru orientativ500 mm
Bucsă conic4545
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 10SPB500 MECALINE - ROATA CUREA 10G SPB 500 TB 4545 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspb
Diametru orientativ500 mm
Bucsă conic4545
Numărul de caneluri10
Tip5
Lățimea jantei196 mm
Diametrul exterior507 mm
Lățime114 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere