Roata V conica Mecaline 08SPC710
SPC Section Eight Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:08SPC710
Rubix:d747509
Producator:856823
EAN:3660338121067

Documente
Detalii produs : 08SPC710 MECALINE - ROATA CUREA 8G SPC 710 TB 5050 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Diametru orientativ | 710 mm |
| Bucsă conic | 5050 |
| Numărul de caneluri | 8 |
| Tip | 5 |
| Lățimea jantei | 213 mm |
| Diametrul exterior | 719.6 mm |
| Lățime | 127 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere