Roata V conica Mecaline 06SPC355

SPC Section Six Grooves V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:06SPC355
Rubix:230870
Producator:856739
EAN:3660338120237
brand logo

rezumat tehnic

Profilspc
Diametru orientativ355 mm
Bucsă conic3535
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 06SPC355 MECALINE - ROATA CUREA 6G SPC 355 TB 3535 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspc
Diametru orientativ355 mm
Bucsă conic3535
Numărul de caneluri6
Tip6
Lățimea jantei162 mm
Diametrul exterior364.6 mm
Lățime89 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere