Roata V conica Mecaline 03SPC265

SPC Section Three Grooves V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:03SPC265
Rubix:d740544
Producator:856422
EAN:3660338117091
brand logo

rezumat tehnic

Profilspc
Diametru orientativ265 mm
Bucsă conic3535
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 03SPC265 MECALINE - ROATA CUREA 3G SPC 265 TB 3535 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspc
Diametru orientativ265 mm
Bucsă conic3535
Numărul de caneluri3
Tip1
Lățimea jantei85 mm
Diametrul exterior274.6 mm
Lățime89 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere